text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 20-6X40


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odstraňování otřepů, zkosení a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké šk

Objednací číslo 7J677751
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odstraňování otřepů, zkosení a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J677751
EAN 9003170009171
UBB 500572181047
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 917
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.