text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 13X25-8X70


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté

Objednací číslo 6Y290294
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 13
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Díky tomu dosáhnete nejlepších časů stání a maximální životnosti téměř u všech materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Y290294
EAN 9003177661457
UBB 500572225026
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 766145
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.