Otřepy
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
Frézování
Otřepy
6M426629
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
Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-8X70
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Univerzální použití Mnohostranné použití Široký sortiment
Plný popis
Objednací číslo
6M426629
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
8
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
8
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
25
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA-S
Značka
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Univerzální použití Mnohostranné použití Široký sortiment
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M426629
EAN
9003177687181
UBB
500572223203
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
768718