Otřepy
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
Frézování
Otřepy
9R724231
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
Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Univerzální použití Mnohostranné použití Široký sortiment
Plný popis
Objednací číslo
9R724231
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
25
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA-S
Značka
Tyrolit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Univerzální použití Mnohostranné použití Široký sortiment
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R724231
EAN
9003177661211
UBB
500572222478
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
766121