text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Díky tomu dosáhnete nejlepších časů stání a maximální životnosti téměř u všech materiálů.

Objednací číslo 2S203193
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Tyrolit
Komoditní kód 82079091
Type Rotary Burr

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Díky tomu dosáhnete nejlepších časů stání a maximální životnosti téměř u všech materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S203193
EAN 9003177661334
UBB 500572222627
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 766133
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.