text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté

Objednací číslo 2M095619
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Díky tomu dosáhnete nejlepších časů stání a maximální životnosti téměř u všech materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M095619
EAN 9003177689499
UBB 500572224607
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 768949
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.