text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. To umožňuje dosáhnout nejlepšího času stání a maximální životnosti na všech neželezných kovech.

Objednací číslo 1T131545
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro měď Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Tyrolit
HS kód 82079091
Type Rotary Burr

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. To umožňuje dosáhnout nejlepšího času stání a maximální životnosti na všech neželezných kovech.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T131545
EAN 9003177688850
UBB 500572223799
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 768885
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.