text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté

Objednací číslo 0H886025
Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro měď Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA
Značka Tyrolit

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. To umožňuje dosáhnout nejlepšího času stání a maximální životnosti na všech neželezných kovech.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H886025
EAN 9003178068262
UBB 500572224789
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 806826
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.