text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X19-6X65


Objednací číslo 2E945270
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HM
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Tyrolit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E945270
EAN 9003177669422
UBB 500572222965
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 766942
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.