text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 10X5-6X55


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté

Objednací číslo 1Z140828
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 5
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 5
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Ozubení Speciální řez INOX
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Díky tomu dosáhnete nejlepších časů stání a maximální životnosti téměř u všech materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z140828
EAN 9003177696800
UBB 500572179652
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 769680
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.