text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté

Objednací číslo 9S141492
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro hliník Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro měď Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. To umožňuje dosáhnout nejlepšího času stání a maximální životnosti na všech neželezných kovech.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S141492
EAN 9003177688843
UBB 500572221553
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 768884
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.