text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 10X16-6X60


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté

Objednací číslo 2L032527
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 16
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 16
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Ozubení Speciální řez INOX
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Díky tomu dosáhnete nejlepších časů stání a maximální životnosti téměř u všech materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L032527
EAN 9003177689260
UBB 500572221710
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 768926
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.