Otřepy
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
Frézování
Otřepy
1Y851546
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
Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52ZYA 6X18-6X50
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Vyšší životnost Maximální úběr materiálu Univerzální použití
Plný popis
Objednací číslo
1Y851546
Tvar hlavy
Válec
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
18
Ozubení
Speciální řez INOX
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA
Značka
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Vyšší životnost Maximální úběr materiálu Univerzální použití
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Y851546
EAN
9003172013893
UBB
500683281736
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
34213606