text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52ZYA 13X25-6X70


Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometr

Article number 7M016834
Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Packed per 1

Specifications

Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 13
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Description

Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. To umožňuje dosáhnout nejlepšího času stání a maximální životnosti na nerezové oceli.

Article numbers

Article number 7M016834
EAN 9003172013923
UBB 500683282312
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34213609
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.