text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52WRC 6X18-6X50


Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometr

Objednací číslo 5A870297
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Výsledkem je dosažení nejlepších časů stání a maximální životnosti na oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5A870297
EAN 9003172013688
UBB 500683280175
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34213581
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.