text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52WRC 10X19-6X64


Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometr

Objednací číslo 9S899982
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 19
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řez INOX
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Tyrolit

Popis

Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. To umožňuje dosáhnout nejlepšího času stání a maximální životnosti na nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S899982
EAN 9003172013954
UBB 500683282981
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34213622
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.