text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52WRC 10X19-6X64


Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Výsledkem je dosažení nejlepších časů stání a maximální životnosti na oceli.

Objednací číslo 2J161201
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Tyrolit
Komoditní kód 82079091
Type Rotary Burr

Popis

Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Výsledkem je dosažení nejlepších časů stání a maximální životnosti na oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J161201
EAN 9003172012094
UBB 500683280589
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34213584
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.