text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52RBF 8X19-6X64


Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometr

Objednací číslo 1Y858401
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Výsledkem je dosažení nejlepších časů stání a maximální životnosti na oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y858401
EAN 9003172013732
UBB 500683281165
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34213589
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.