text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52RBF 10X19-6X64


Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometr

Objednací číslo 2D692731
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Karbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Výsledkem je dosažení nejlepších časů stání a maximální životnosti na oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D692731
EAN 9003172012117
UBB 500683281322
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34213590
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.