text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stolní brusný kotouč dm200xŠ25x32mm 80 karbid křemíku


Při ostření nástrojů s plným karbidem nebo hroty z karbidu wolframu by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrna můžete dosáhnout dobrých výsledků i na extrémně tvrdých obrobcích. Tento kotouč lze použít i na litinu. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo T6305.003.210
Výška 25
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Baleno po 1

Specifikace

Výška 25
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1370
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Při ostření nástrojů s plným karbidem nebo hroty z karbidu wolframu by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrna můžete dosáhnout dobrých výsledků i na extrémně tvrdých obrobcích. Tento kotouč lze použít i na litinu. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6305.003.210
EAN 9003170032100
UBB 500504514133
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 3210
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.