text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stolní brusný kotouč dm175xŠ25x32mm 60 oxid hlinitý


Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo 2J420267
Šířka 25
Výška 25
Průměr 175
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 175
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 25
Výška 25
Průměr 175
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 175
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J420267
EAN 9003170160223
UBB 500683038383
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 16022
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.