text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stolní brusný kotouč dm150xW20x32mm 60 oxid hlinitý


Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo 6W371612
Šířka 20
Výška 20
Průměr 150
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 20
Výška 20
Průměr 150
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W371612
EAN 9003170026994
UBB 500683020795
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2699
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.