text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Stolní brusný kotouč dm150xW20x32mm 60 normální korund


Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je použít univerzálně k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo 2A813090
Šířka 20
Výška 20
Průměr 150
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 20
Výška 20
Průměr 150
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
HS kód 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je použít univerzálně k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A813090
EAN 9003170026932
UBB 500683020381
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2693
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.