text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stolní brusný kotouč dm125xŠ20x32mm 60 oxid hlinitý


Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo 3I092817
Šířka 20
Výška 20
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 20
Výška 20
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I092817
EAN 9003170025362
UBB 500683019318
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2536
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.