text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stolní brusný kotouč dm125xŠ20x32mm 60 normální korund


Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování

Objednací číslo 0C646322
Šířka 20
Výška 20
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 20
Výška 20
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0C646322
EAN 9003171476262
UBB 500683073919
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 147626
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.