text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 117065 115 x 7,0 x 22,2


Brusný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro efektivní a snadnou řeznou schopnost nerezové oceli. Díky speciálnímu systému pojiva je dosaženo vynikající agresivity a vysoké odolnosti při použití. Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze a důlkové koroze a umožňuje šetrné zacházení s obrobkem. Patentovaná technologie Comfort Start společnosti Tyrolit navíc zajišťuje pohodlný start při broušení, čímž mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort obsluhy. Hrubý brusný kotouč PREMIUM je ideální pro rychlé a efektivní dokončení široké škály broušení na různých druzích nerezové oceli.

Objednací číslo T6122.115.722
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 161
Komoditní kód 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brusný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro efektivní a snadnou řeznou schopnost nerezové oceli. Díky speciálnímu systému pojiva je dosaženo vynikající agresivity a vysoké odolnosti při použití. Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze a důlkové koroze a umožňuje šetrné zacházení s obrobkem. Patentovaná technologie Comfort Start společnosti Tyrolit navíc zajišťuje pohodlný start při broušení, čímž mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort obsluhy. Hrubý brusný kotouč PREMIUM je ideální pro rychlé a efektivní dokončení široké škály broušení na různých druzích nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6122.115.722
EAN 9003171170658
UBB 500503142159
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 117065
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.