text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rychlovýměnný mini disk 15X30-6X40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Objednací číslo 5I173012
Výška 30
Průměr hlavice (mm) 15
Materiál Pryž
Držák hřídele (mm) 6
Značka Tyrolit
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 30
Průměr hlavice (mm) 15
Materiál Pryž
Držák hřídele (mm) 6
Značka Tyrolit
Type Drum Holder

Popis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I173012
EAN 9003177100130
UBB 500572014800
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 710013
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.