text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruční kartáč 290 x 32 x 25 x 140


Ruční drátěné kartáče PREMIUM se škrabkou od společnosti Tyrolit jsou oblíbeným nástrojem pro hrubé čisticí práce. Zejména při zpracování kovů a na stavbách se vysoce kvalitní drátěné kartáče často používají ke kartáčování a seškrabávání tloušťky nečistot. Zejména při odstraňování odolných stříkanců cementu tento nástroj ukazuje, co dokáže. Kvalitní rukojeť z bukového dřeva navíc nabízí maximální pohodlí pro obsluhu.

Objednací číslo 0Z525809
Délka (mm) 290
Materiál Ocel
Průměr drátu (mm) 32
Značka Tyrolit
Komoditní kód 96035000
Baleno po 12
Pouze celé balení

Specifikace

Délka (mm) 290
Materiál Ocel
Průměr drátu (mm) 32
Značka Tyrolit
Komoditní kód 96035000
Type Hand Brush with Scraper

Popis

Ruční drátěné kartáče PREMIUM se škrabkou od společnosti Tyrolit jsou oblíbeným nástrojem pro hrubé čisticí práce. Zejména při zpracování kovů a na stavbách se vysoce kvalitní drátěné kartáče často používají ke kartáčování a seškrabávání tloušťky nečistot. Zejména při odstraňování odolných stříkanců cementu tento nástroj ukazuje, co dokáže. Kvalitní rukojeť z bukového dřeva navíc nabízí maximální pohodlí pro obsluhu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z525809
EAN 9003172000169
UBB 500683259302
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34203491
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.