text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Radiální štětinový kartáč


Objednací číslo 8Z499917
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.8
Maximální počet otáček (1/min) 4000
Průměr kotouče (mm) 254
Granulace 120
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.8
Maximální počet otáček (1/min) 4000
Průměr kotouče (mm) 254
Granulace 120
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ano
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 117.5
Vhodné pro dřevo Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ano
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z499917
EAN 9009013051475
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34570169
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.