text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cut-Off Wheel Aluminum Oxide 46 Grit Medium Premium 41N Form A46N-BFXA 125 x 22.23 x 1.2mm


Rozbrušovací kotouče TYROLIT PREMIUM*** nové generace nabízejí oproti jiným kotoučům PREMIUM vyšší výkon při výrazně nižším opotřebení nástroje. Předpokladem pro rozbrušování neželezných kovů je vysoká řezivost nástroje. Z tohoto důvodu vyvinula společnost TYROLIT speciální recepturu a výrobní metodu umožňující dosahovat krátkých dob rozbrušování i u neželezných kovů.

Cod Articol T6119.125.144
Application Cutting
Thickness (mm) 1.2
Disc diameter (mm) 125
Suitable for metal Yes
Bore diameter 22.2
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Application Cutting
Thickness (mm) 1.2
Disc diameter (mm) 125
Suitable for metal Yes
Bore diameter 22.2
Brand Tyrolit
Weight per piece (g) 34
Type Cut-Off Wheel

Numerele articolelor

Cod Articol T6119.125.144
EAN 9003171705423
UBB 500625554331
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 170542
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.