text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Premium*** Brusný kotouč pro úhlové brusky 27E 178x4x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


S brusným kotoučem PREMIUM CERABOND X pro úhlovou brusku zaručeně dosáhnete svého cíle rychleji. Kombinací revolučního systému lepení a speciálního keramického brusného zrna dosahuje CERABOND X neuvěřitelně dlouhotrvající agresivity, což z něj činí nejlepší a nejrychlejší řešení pro obrábění oceli a nerezové oceli v náročných aplikacích. Jeho jedinečná

Objednací číslo 1Q850237
Výška 4
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 4
Maximální počet otáček (1/min) 8600
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 4
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 4
Maximální počet otáček (1/min) 8600
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 24
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Keramika
Značka Tyrolit
Model CERABOND-X

Popis

S brusným kotoučem PREMIUM CERABOND X pro úhlovou brusku zaručeně dosáhnete svého cíle rychleji. Kombinací revolučního systému lepení a speciálního keramického brusného zrna dosahuje CERABOND X neuvěřitelně dlouhotrvající agresivity, což z něj činí nejlepší a nejrychlejší řešení pro obrábění oceli a nerezové oceli v náročných aplikacích. Jeho jedinečná životnost snižuje počet výměn kotoučů, čímž efektivně šetří pracovní hodiny. S CERABOND X jste dobře připraveni na každou výzvu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q850237
EAN 9003173013007
UBB 500700813560
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34401849
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.