text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** brusný kotouč pro úhlové brusky 27A 150 x 22,23 CA 60 Q- B CERABOND-X


Lamelový kotouč PREMIUM CERABOND X je ideálním řešením pro práci s ocelí a nerezovou ocelí, kde je vyžadován robustní nástroj. Díky použitému keramickému zrnu dosahuje tento lamelový kotouč extrémně vysokého úběru materiálu a také mimořádně dlouhé životnosti. Nejlepších výsledků dosahuje tento lamelový kotouč na výkonných úhlových bruskách.

Objednací číslo 2H975034
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 60
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Zalomený
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 60
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Keramika
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ano
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68051000
Type Flap Disc

Popis

Lamelový kotouč PREMIUM CERABOND X je ideálním řešením pro práci s ocelí a nerezovou ocelí, kde je vyžadován robustní nástroj. Díky použitému keramickému zrnu dosahuje tento lamelový kotouč extrémně vysokého úběru materiálu a také mimořádně dlouhé životnosti. Nejlepších výsledků dosahuje tento lamelový kotouč na výkonných úhlových bruskách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H975034
EAN 9003173128954
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34577070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.