text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Brusné pásy pro stacionární pásové brusky Pás 3 75 x 2000 CA-P94 PE Y JTS CA36 CERABOND-X


Nové pásy PREMIUM CERABOND X se samoostřícím keramickým zrnem nabízejí maximální rychlost úběru materiálu v nejkratším možném čase na oceli a nerezové oceli. Díky samoostřícímu efektu dosáhnete trvale dobrého výsledku povrchu po celou dobu životnosti nástroje. Současně stav brusného pásu snižuje pracovní zátěž obsluhy, protože je zapotřebí menšího tlaku

Objednací číslo 0Z426765
Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 2000
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 2000
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Vhodné pro sklo Ne
S perforací pro odsávání prachu Ne
Upevnění na háček a smyčku Ne
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 36
Vzor otvorů Žádný
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Type Sanding Belt

Popis

Nové pásy PREMIUM CERABOND X se samoostřícím keramickým zrnem nabízejí maximální rychlost úběru materiálu v nejkratším možném čase na oceli a nerezové oceli. Díky samoostřícímu efektu dosáhnete trvale dobrého výsledku povrchu po celou dobu životnosti nástroje. Současně stav brusného pásu snižuje pracovní zátěž obsluhy, protože je zapotřebí menšího tlaku. Přídavná chladicí vrstva snižuje vznik tepla při broušení a zajišťuje chladný povrch. S brusivem CERABOND X jste ideálně vybaveni pro každou výzvu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z426765
EAN 9003173138342
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34571573
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.