text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Brusné pásy pro stacionární pásové brusky Pás 3 150 x 2000 CA-P94 PE Y JTS CA50 CERABOND-X


Nové pásy PREMIUM CERABOND X se samoostřícím keramickým zrnem nabízejí maximální rychlost úběru materiálu v nejkratším možném čase na oceli a nerezové oceli. Samoostřící efekt vám zajistí trvale dobrý výsledek povrchu po celou dobu životnosti nástroje. Současně stav brusného pásu snižuje pracovní zátěž obsluhy, protože je zapotřebí menšího tlaku. Přídavná chladicí vrstva snižuje vznik tepla při broušení a zajišťuje chladný povrch. S brusivem CERABOND X jste ideálně vybaveni pro každou výzvu.

Numéro d'article 6Y981202
Šířka 150
Typ -
Délka (mm) 2000
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Emballé par 1

Spécifications

Šířka 150
Typ -
Délka (mm) 2000
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Vhodné pro sklo Ne
S perforací pro odsávání prachu Ne
Upevnění na háček a smyčku Ne
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 50
Vzor otvorů Žádný
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68051000
Type Sanding Belt

La description

Nové pásy PREMIUM CERABOND X se samoostřícím keramickým zrnem nabízejí maximální rychlost úběru materiálu v nejkratším možném čase na oceli a nerezové oceli. Samoostřící efekt vám zajistí trvale dobrý výsledek povrchu po celou dobu životnosti nástroje. Současně stav brusného pásu snižuje pracovní zátěž obsluhy, protože je zapotřebí menšího tlaku. Přídavná chladicí vrstva snižuje vznik tepla při broušení a zajišťuje chladný povrch. S brusivem CERABOND X jste ideálně vybaveni pro každou výzvu.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y981202
EAN 9003173138434
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34572533
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.