text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Řezný kotouč pro úhlové brusky 41F 115x1,3x22,23 CA60Q-BFP CERABOND-X CERABOND-X


Řezný kotouč PREMIUM CERABOND X je vaším spolehlivým partnerem pro řezání velmi tvrdých materiálů i obrobků s velkými průřezy. Kombinace jedinečného systému lepení se samoostřícím keramickým zrnem dosahuje mimořádně vysoké řezné schopnosti i dlouhé životnosti a zároveň zabraňuje předčasnému vylamování zrna. S nástroji CERABOND X jste tak ideálně vybaveni pro každou výzvu.

Objednací číslo 8Z594363
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.3
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 46
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.3
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 46
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Keramika
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68051000
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM CERABOND X je vaším spolehlivým partnerem pro řezání velmi tvrdých materiálů i obrobků s velkými průřezy. Kombinace jedinečného systému lepení se samoostřícím keramickým zrnem dosahuje mimořádně vysoké řezné schopnosti i dlouhé životnosti a zároveň zabraňuje předčasnému vylamování zrna. S nástroji CERABOND X jste tak ideálně vybaveni pro každou výzvu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z594363
EAN 9003173135532
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34597625
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.