text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Premium*** Řezný kotouč pro úhlové brusky 41 115 x 1,0 x 22,23 CA 60 Q- BFPX CERABOND-X


Objednací číslo 3M915527
D (mm)
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

D (mm) 115
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ano
Segmentace Jiný
Klapkový kotouč Ne
Vhodné pro suché použití Ne
Značka Tyrolit
HS kód 68042218
Type Cut-Off Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M915527
EAN 9003173169681
UBB 500584094477
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34690818
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.