text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Podpěrný kotouč 25 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Objednací číslo 6O735773
Výška 25
Průměr hlavice (mm) 25
Materiál Pryž
Držák hřídele (mm) 6
Značka Tyrolit
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 25
Průměr hlavice (mm) 25
Materiál Pryž
Držák hřídele (mm) 6
Značka Tyrolit
Type Drum Holder

Popis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O735773
EAN 9003177100161
UBB 500572015716
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 710016
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.