text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Podpěrný kotouč 13 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Objednací číslo 4Q712579
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Průměr šachty (mm) 6
Průměr kotouče (mm) 13
Značka Tyrolit
Type Support Disc
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Průměr šachty (mm) 6
Průměr kotouče (mm) 13
Značka Tyrolit
Type Support Disc

Popis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Q712579
EAN 9003177100123
UBB 500572014727
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 710012
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.