Pilové kotouče
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
Řezání
Pilové kotouče
T6165.125.222
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
Tyrolit Pilový kotouč Concrete;Cellular concrete;Roof tiles;Universal Diamond 125X2X22,23
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Universal use Cost-effective performance and lifetime.
Plný popis
Objednací číslo
T6165.125.222
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
2
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro cihly
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
2
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ano
Vhodné pro střešní tašky
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Jiný
Model
C3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Materials able to be machined: Universal building materials, such as concrete, clay brick, natural stone, etc. Details: A 20-16 mm reduction bush is supplied with a disc diameter of 105 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
T6165.125.222
EAN
9003174660842
UBB
500504322156
UNSPSC
23242113
Výrobní číslo položky
466084