text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pilový kotouč 1A1R1801,422,23DCTP2


Chip-free cutting edges Very easy cutting Maximum performance and lifetime. Chip-free cutting edges Very easy cutting Maximum performance and lifetime.

Objednací číslo T6069.639.634
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.4
Průměr kotouče (mm) 180
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.4
Průměr kotouče (mm) 180
Průměr otvoru 22.2
Model 1A1R

Popis

Chip-free cutting edges Very easy cutting Maximum performance and lifetime. Chip-free cutting edges Very easy cutting Maximum performance and lifetime.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6069.639.634
EAN 9003176396343
UBB 500614473923
UNSPSC 23242113
Výrobní číslo položky 639634
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.