Pilové kotouče
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
Řezání
Pilové kotouče
T6069.639.571
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
Tyrolit Pilový kotouč 1A1R 350X2,4X35DCTP2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
T6069.639.571
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
2.4
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro keramiku
Ano
Průměr otvoru
35
Šířka segmentu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
2.4
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro keramiku
Ano
Průměr otvoru
35
Šířka segmentu (mm)
2.4
Výška segmentu (mm)
10
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
2000
Komoditní kód
8202390000
Model
1A1R
Type
Table Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
T6069.639.571
EAN
9003176395711
UBB
500614473840
UNSPSC
23242113
Výrobní číslo položky
639571