text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Odhrotovací kotouče 230X4,3X22,23


Hrubý brusný kotouč BASIC 2v1 pro úhlovou brusku je nejvhodnější pro rychlé a pohodlné broušení. Jedinečnost tohoto hrubého brusného kotouče spočívá ve zkosené a definované hraně nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Tento kotouč je univerzální pro čelní broušení a broušení hran na různých kvalitách oceli a nerezové oceli a neměl by chybět v žádné sadě nářadí.

Objednací číslo 2W334989
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 4.3
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 4.3
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042218
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Hrubý brusný kotouč BASIC 2v1 pro úhlovou brusku je nejvhodnější pro rychlé a pohodlné broušení. Jedinečnost tohoto hrubého brusného kotouče spočívá ve zkosené a definované hraně nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Tento kotouč je univerzální pro čelní broušení a broušení hran na různých kvalitách oceli a nerezové oceli a neměl by chybět v žádné sadě nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W334989
EAN 9003172027715
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34257206
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.