text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Odhrotovací kotouč 34046131 125 x 7,0 x 22,23


Brusný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro rychlé a pohodlné broušení. To, co činí tento hrubý brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje komfort práce. Tento výrobek je navíc vyráběn s hrubším zrnem a novým slože

Objednací číslo T6307.125.092
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 22.2
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 198.04
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brusný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro rychlé a pohodlné broušení. To, co činí tento hrubý brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje komfort práce. Tento výrobek je navíc vyráběn s hrubším zrnem a novým složením vrstev, díky čemuž jsou mimořádně agresivní a odolné. Brusné práce bez velké námahy jsou s brusným kotoučem PREMIUM 2v1 zaručeny.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6307.125.092
EAN 9003170020367
UBB 500625554414
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34046131
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.