text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Odhrotovací kotouč 230 x 7,0 x 22,23


Systém tlumení vibrací VIBSTAR, speciálně vyvinutý a patentovaný společností Tyrolit, vám umožní brousit obzvlášť šetrně. Díky vícevrstvé konstrukci a pevně spojené plastové přírubě se vibrační zatížení snižuje až o 50 %. Možné nemoci z povolání, jako jsou poškození svalů a koster, stejně jako neurologická onemocnění a poruchy krevního oběhu, jako je na

Objednací číslo 9H760883
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 27

Popis

Systém tlumení vibrací VIBSTAR, speciálně vyvinutý a patentovaný společností Tyrolit, vám umožní brousit obzvlášť šetrně. Díky vícevrstvé konstrukci a pevně spojené plastové přírubě se vibrační zatížení snižuje až o 50 %. Možné nemoci z povolání, jako jsou poškození svalů a koster, stejně jako neurologická onemocnění a poruchy krevního oběhu, jako je například nemoc bílých prstů, vás již nebudou při práci omezovat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H760883
EAN 9003174745266
UBB 500572197639
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 474526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.