text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Odhrotovací kotouč 222889 125 x 6 x 22,23


Tento agresivní brusný kotouč BASIC na kámen vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velké námahy. Díky použití karbidu křemíku ve struktuře kotouče je tento nástroj vhodný zejména pro měkký až tvrdý kámen a materiály s krátkou třískou, stejně jako pro přírodní a umělý kámen a beton.

Objednací číslo T6332.125.622
Výška 6
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 6
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Tento agresivní brusný kotouč BASIC na kámen vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velké námahy. Díky použití karbidu křemíku ve struktuře kotouče je tento nástroj vhodný zejména pro měkký až tvrdý kámen a materiály s krátkou třískou, stejně jako pro přírodní a umělý kámen a beton.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6332.125.622
EAN 9003172228891
UBB 500504623520
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 222889
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.