text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Odhrotovací kotouč 222873 115 x 6 x 22,23


Tento agresivní brusný kotouč BASIC na kámen vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velké námahy. Díky použití karbidu křemíku ve struktuře kotouče je tento nástroj vhodný zejména pro měkký až tvrdý kámen a materiály s krátkou třískou, stejně jako pro přírodní a umělý kámen a beton.

Article number T6332.115.622
Výška 6
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Karbid křemíku
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Výška 6
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 135
Komoditní kód 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Description

Tento agresivní brusný kotouč BASIC na kámen vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velké námahy. Díky použití karbidu křemíku ve struktuře kotouče je tento nástroj vhodný zejména pro měkký až tvrdý kámen a materiály s krátkou třískou, stejně jako pro přírodní a umělý kámen a beton.

Article numbers

Article number T6332.115.622
EAN 9003172228730
UBB 500504623454
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  222873
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.