text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Odhrotovací kotouč 222043 178 x 6 x 22,23


Tento agresivní brusný kotouč BASIC na kámen vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velké námahy. Díky použití karbidu křemíku ve struktuře kotouče je tento nástroj vhodný zejména pro měkký až tvrdý kámen a materiály s krátkou třískou, stejně jako pro přírodní a umělý kámen a beton.

Objednací číslo T6332.178.622
Výška 6
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 6
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Model 27

Popis

Tento agresivní brusný kotouč BASIC na kámen vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velké námahy. Díky použití karbidu křemíku ve struktuře kotouče je tento nástroj vhodný zejména pro měkký až tvrdý kámen a materiály s krátkou třískou, stejně jako pro přírodní a umělý kámen a beton.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6332.178.622
EAN 9003172220437
UBB 500504623785
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 222043
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.