text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Obvazový kámen 50 x 25 x 200


Stolní kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici ve velikostech zrnitosti 120 - 600. Lze je použít pro ruční i mechanické aplikace.

Objednací číslo 1V522498
Šířka 50
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 25
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 50
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 25
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Granulace 120
Značka Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Popis

Stolní kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici ve velikostech zrnitosti 120 - 600. Lze je použít pro ruční i mechanické aplikace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V522498
EAN 9003173957738
UBB 500683103534
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 395773
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.