text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Obvazový kámen 50 x 25 x 200


Stolní kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče z CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici v zrnitostech 120 - 600. Lze je použít pro ruční i mechanické aplikace.

Objednací číslo 0T332406
Šířka 50
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 25
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 50
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 25
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Granulace 600
Značka Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Popis

Stolní kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče z CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici v zrnitostech 120 - 600. Lze je použít pro ruční i mechanické aplikace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0T332406
EAN 9003172515847
UBB 500683086135
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 251584
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.