text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Obvazový kámen 25 x 13 x 200


Stolní kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče CBN a diamantové brusné kotouče a používají se při výrobě a opětovném broušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici v zrnitostech 120 - 600. Lze je použít pro ruční i mechanické aplikace.

Objednací číslo 8Z410082
Šířka 25
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 13
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 25
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 13
Délka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Granulace 240
Značka Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Popis

Stolní kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče CBN a diamantové brusné kotouče a používají se při výrobě a opětovném broušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici v zrnitostech 120 - 600. Lze je použít pro ruční i mechanické aplikace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z410082
EAN 9003179327801
UBB 500683222599
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 932780
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.